INTERCABLE SRL - INRAV4104 LENZUOLO ISOL1000X1000X1,6MM - AV4104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Auf Rolle - ja
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212006028
Artikelnummer
INRAV4104
Herstellernummer
AV4104
Hersteller
INR
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Auf Rolle:
ja
Länge:
1000 mm
Farbe:
rot
Stärke:
1.6 mm
Shorehärte:
60
Transparent:
nein
Ausführung als Wanne:
nein
Per la protezione provvisoria di elementi non isolati in tensione su impianti BT, resistente agli olii ed acidi, autoestinguente.\n\nMateriale:\n• Polimero (EPDM)\n• durezza: Shore A 60\n• densitá: 1,18 g/cm³\n• campo di temperatura -40°C fino a +110°C\n• spessore: 1,6 mm\n• normativa: VDE 0680\n• colore: arancione\n• diverse misure e spessori speciali da 1,0 mm e 2,5 mm su richiesta


