Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV3920-E COLTELLO CON LAMA PESANTE CAMBILE ENEL - AV3920-E

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV3920-E COLTELLO CON LAMA PESANTE CAMBILE ENEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Cuttermesser - ja

  • Klingenform - gerade

  • Kabelmesser - ja

  • Länge der Klinge - 50 mm

  • Mit Verriegelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212036254

Artikelnummer

INRAV3920-E

Herstellernummer

AV3920-E

Hersteller

INR

Cuttermesser:

ja

Klingenform:

gerade

Kabelmesser:

ja

Länge der Klinge:

50 mm

Mit Verriegelung:

nein

Gesamtlänge:

200 mm

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Mit Gleitschuh:

ja

Werkstoff der Klinge:

Edelstahl

Zusammenklappbar:

nein

Mit Schaber:

ja

Automatischer Rückzug:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausziehbar:

nein

Manico ergonomico in resina antiurto