Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV3899 LAMA DI RICAMBIO P. AV3801 - AV3899

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV3899 LAMA DI RICAMBIO P. AV3801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Kabelmesser

  • Abbrechklingen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212005861

Artikelnummer

INRAV3899

Herstellernummer

AV3899

Hersteller

INR

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Kabelmesser

Abbrechklingen:

ja

Lama di ricambio