Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV3825 COLTELLO SPELLAFILI MULTI 4-28 MM E SP - AV3825

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV3825 COLTELLO SPELLAFILI MULTI 4-28 MM E SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4...28 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212316240

Artikelnummer

INRAV3825

Herstellernummer

AV3825

Hersteller

INR

Abisolierbereich Durchmesser:

4...28 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

0.5...6 mm²

Spiralschnitt:

nein

Per sguainare con rapidità cavi circolari con diametro da 4 a 28 mm, inserti laterali per spellare facilmente cavi da 0,5 a 6mmq