Startseite

INTERCABLE SRL - INRAS95 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS95

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAS95 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm

  • Gesamtlänge - 603 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212518101

Artikelnummer

INRAS95

Herstellernummer

AS95

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

95 mm

Gesamtlänge:

603 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.\n\nCaratteristiche:\n• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service\n• taglio preciso\n• la testa aperta a forbice facilita i tagli sui cavi, montati in spazi ristretti o passanti\n• alta resistenzadelle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.\n• costruzione leggera, robusta e compatta\n• avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone\n• velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio\n• tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati ( adatto anche per i mancini)\n• manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa\n• sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura\n• anello di fissaggio della cinghia a tracolla\n• potente batteria Li-Ion 18V-3Ah\n• potente LED per illuminare il posto di lavoro\n• valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato\n• tempo ricarica batteria 60 minuti\n\nDotazione:\n• utensile oleodinamico a batteria per il taglio\n• batteria Li-Ion 18V/3Ah\n• caricabatteria LG8\n• cinghia a tracolla TG2\n• valigetta rigida in resina con inserto termoformato