Startseite

INTERCABLE SRL - INRAS50 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm

  • Gesamtlänge - 434 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212518330

Artikelnummer

INRAS50

Herstellernummer

AS50

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

434 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Caratteristiche:\n• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service\n• Taglio preciso\n• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.\n• Costruzione leggera, robusta e compatta\n• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone\n• Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio\n• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati \n• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa\n• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura\n• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla\n• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah\n• Potente LED per illuminare il posto di lavoro\n• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato\n• Tempo ricarica batteria 60 minuti\n\nDotazione SET:\n• Utensile oleodinamico a batteria per il taglio\n• Batteria Li-Ion 18V/3Ah\n• Caricabatteria LG8\n• Cinghia a tracolla TG2\n• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato