Startseite

INTERCABLE SRL - INRAP60-2 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA - AP60-2

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAP60-2 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...300 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212511911

Artikelnummer

INRAP60-2

Herstellernummer

AP60-2

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...300 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

334 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

60...60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 300 mmq.Caratteristiche:• costruzione leggera, robusta e compatta• avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone• velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura• tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (ambidestro)• testa per la compressione ruotabile di 360°• manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa• sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura• anello di fissaggio della cinghia a tracolla• potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria)• LED per illuminare il posto di lavoro• valigetta rigida in resina antiurto con scomparti interni termoformati, tempo di ricarica batteria 60 minuti.Dotazione set:• utensile oleodinamico a batteria per la compressione• batteria Li-Ion 18V/3Ah• caricabatteria LG8• cinghia a tracolla TG2• valigetta rigida in resina con inserto termoformato• adatto per il contenimento di 18 coppie matrici - 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service.