INTERCABLE SRL - INRAP60-1 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA - AP60-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...240 mm²
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212518286
Artikelnummer
INRAP60-1
Herstellernummer
AP60-1
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...240 mm²
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
329 mm
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
60...60 kN


