Startseite

INTERCABLE SRL - INRAP60-1-ISL-E UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA - AP60-1-ISL-E

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAP60-1-ISL-E UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...240 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212518095

Artikelnummer

INRAP60-1-ISL-E

Herstellernummer

AP60-1-ISL-E

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...240 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

329 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

60...60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mmqCaratteristiche:• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service• Costruzione leggera, robusta e compatta• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone• Velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati• Testa per la compressione con chiusura a scatto ruotabile di 360°• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria) bei 130kNca. 120, bei AP130-H ca. 80 punzonature profonde• Potente LED per illuminare il posto di lavoro• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato• Tempo di ricarica batteria: 60 minutiDotazione SET:• Utensile oleodinamico a batteria per la compressione• Batteria Li-Ion 18V/3Ah• Caricabatteria LG8• Cinghia a tracolla TG2• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato,• Adatto per il contenimento di 18 coppie matrici