INTERCABLE SRL - INRAP130-H UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA - AP130-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10...400 mm²
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212518309
Artikelnummer
INRAP130-H
Herstellernummer
AP130-H
Hersteller
INR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10...400 mm²
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
409 mm
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
130...130 kN


