Startseite

INTERCABLE SRL - INRAP0420N PINZA BECCHI DIRITTI 200MM N - AP0420N

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAP0420N PINZA BECCHI DIRITTI 200MM N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - gerade

  • Länge - 200 mm

  • Länge der Backen - 74 mm

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212005335

Artikelnummer

INRAP0420N

Herstellernummer

AP0420N

Hersteller

INR

Form:

gerade

Länge:

200 mm

Länge der Backen:

74 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

17 mm

Gewicht:

190 g

Kopfhöhe:

4 mm

Mit Seitenschneider:

ja

Geschmiedet:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Aufprallschutz:

ja

Greiffläche:

sonstige

Mit Drahtschneider:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.