INTERCABLE SRL - INRAP0416N PINZA BECCHI DIRITTI 160MM N - AP0416N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gerade
Länge - 170 mm
Länge der Backen - 52 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
8014212005304
Artikelnummer
INRAP0416N
Herstellernummer
AP0416N
Hersteller
INR
Form:
gerade
Länge:
170 mm
Länge der Backen:
52 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
16 mm
Gewicht:
158 g
Kopfhöhe:
3 mm
Geschmiedet:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Greiffläche:
sonstige
Mit Drahtschneider:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenbehandlung:
sonstige