INTERCABLE SRL - INRAP0216N PINZA BECCHI PIATTI 160 MM N - AP0216N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 165 mm
Länge der Backen - 50 mm
Isoliert - ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
8014212005250
Artikelnummer
INRAP0216N
Herstellernummer
AP0216N
Hersteller
INR
Gesamtlänge:
165 mm
Länge der Backen:
50 mm
Isoliert:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff:
Stahl
Mit Aufprallschutz:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
155 g


