INTERCABLE SRL - INRAO2100 SALDATRICE ULTRALEGGERA INVERTER EW140-M - AO2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lötspitzenform - sonstige
Spannung - 230 V
Lötspitze auswechselbar - ja
Lötspitzendurchmesser - 3.25 mm
Ausführung Lötspitze - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212544414
Artikelnummer
INRAO2100
Herstellernummer
AO2100
Hersteller
INR
Lötspitzenform:
sonstige
Spannung:
230 V
Lötspitze auswechselbar:
ja
Lötspitzendurchmesser:
3.25 mm
Ausführung Lötspitze:
sonstige
Saldatrice ultra leggera Inverter EW140-MINISaldatrice ad elettrodi / TIG 140A


