INTERCABLE SRL - INRAO0511 VALIGIA EUROTROLLEY - AO0511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Verpackung - Tasche
Anzahl der Zangen - 1
Packung
1 ST
EAN
8014212222923
Artikelnummer
INRAO0511
Herstellernummer
AO0511
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Zangen:
1
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
1
Anzahl der Messgeräte:
2
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
2


