INTERCABLE SRL - INRAO0108 VALIGIA INTERCABLE - AO0108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 17
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Verpackung - Koffer
Packung
1 ST
EAN
8014212168382
Artikelnummer
INRAO0108
Herstellernummer
AO0108
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Zangen:
1
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
1
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Testwerkzeuge:
2


