Startseite

INTERCABLE SRL - INRANP24/220 POMPA IDRAUL. A BATTERIA ANP 24/220 - ANP24/220

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRANP24/220 POMPA IDRAUL. A BATTERIA ANP 24/220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe

  • Nenndruck - 700 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212084071

Artikelnummer

INRANP24/220

Herstellernummer

ANP24/220

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

elektro-hydraulische Pumpe

Nenndruck:

700 bar

Idonea per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar/70 MPa.Caratteristiche:• alimentazione a batteria 24 V o da rete 230 V (50/60Hz)• portata communitabile a 2 velocità 0,4 l/min o 0,7 l/min• tasto a comando a distanza• rilascio della pressione in qualsiasi momento tramite comando a distanza (lunghezza cavo 5 m)• rilascio automatico della pressione al raggiungimento della forza massima• caricabatteria interno dotato di indicatore dello stato di carica della batteria• sistema di aggancio rapido con tappo parapolvere• dimensioni compatte• costruzione leggera.Dotazione:• pompa elettrooleodinamica ANP24/220• pulsante di comando elettrico a distanza con cavo di collegamento lungo 5 m• cavo di collegamento lungo 3 m• tracolla per trasporto con proteggi spalla.