Startseite

INTERCABLE SRL - INRAM0207 MULTIMETER-POCKET - AM0207

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAM0207 MULTIMETER-POCKET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4021563671229

Artikelnummer

INRAM0207

Herstellernummer

AM0207

Hersteller

INR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Messbereichswahl:

automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

nein

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP64

Maßstabseinteilung linear:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

ja

Nennprüfspannung 50 V:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Spitzenwertspeicher:

ja

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Multimetro universale protetto. Rilevamento tensione, corrente, resistenza e continuitá, selezione di campo automatico, luce LED e AC Warning.