Startseite

INTERCABLE SRL - INRAM0204 AC-TIVE FINDER HIGH SENS (VOLTSTICK) - AM0204

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAM0204 AC-TIVE FINDER HIGH SENS (VOLTSTICK)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 24...1000 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 1-polig

  • Berührungslose Spannungserkennung - ja

  • Länge - 158 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4021563671151

Artikelnummer

INRAM0204

Herstellernummer

AM0204

Hersteller

INR

Spannungsmessbereich:

24...1000 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

1-polig

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Länge:

158 mm

Messkreiskategorie:

CAT III

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

nein

Rilevatore di tensione, Identificazione del conduttore di fase