Startseite

INTERCABLE SRL - INRAM0111 INDICATORE SENSO CICL. ART. SCF200 - AM0111

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAM0111 INDICATORE SENSO CICL. ART. SCF200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 90...600 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

  • Durchgangsprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212290656

Artikelnummer

INRAM0111

Herstellernummer

AM0111

Hersteller

INR

Spannungsmessbereich:

90...600 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

akustisch

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Länge:

104 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

Caratteristiche:\n• Indicazione tramite led che simulano la rotazione (nella sequenza oraria i led si illuminano di colore verde mentre, in sequenza anti-oraria si illuminano di rosso).\n• Dotato di indicatori a led per segnalare la presenza di tensione in ogni singola fase (L1/R, L2/S, L3/T).\n• Provvisto di due fusibili interni di protezione\n• Elevate caratteristiche di sicurezza: CAT IV 600 V (CEI EN 61010-1)\n• Semplice e pratico da utilizzare, grazie ai magneti per il fissaggio dello strumento ad una parete in metallo, lasciando le mani libere di effettuare/mantenere il collegamento al circuito in prova.\n• Terminali a coccodrillo e a puntale intercambiabili (blu, rosso, bianco) forniti in dotazione e conformi alla norma CEI EN 61010-2-031/A1.