Startseite

INTERCABLE SRL - INRAM0109 INDICATORE SENSO CICLICO DELLE FASI - AM0109

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAM0109 INDICATORE SENSO CICLICO DELLE FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 70...600 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

  • Durchgangsprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212165084

Artikelnummer

INRAM0109

Herstellernummer

AM0109

Hersteller

INR

Spannungsmessbereich:

70...600 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

akustisch

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Länge:

70 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

Idoneo per il rilevamento della presenza di tensioni (R-S / S-T) e della rotazione delle fasi (senso orario o controorario)