Startseite

INTERCABLE SRL - INRAM0108 SET RILEVATORE DI TENSIONE 1.000V SENZA - AM0108

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAM0108 SET RILEVATORE DI TENSIONE 1.000V SENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 600...1000 V

  • Spannungsanzeige - Glimmlampe

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

  • Durchgangsprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212179036

Artikelnummer

INRAM0108

Herstellernummer

AM0108

Hersteller

INR

Spannungsmessbereich:

600...1000 V

Spannungsanzeige:

Glimmlampe

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

akustisch

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Länge:

245 mm

Messkreiskategorie:

CAT III

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

Idoneo per il rilevamento della presenza di tensione da 6V - 690V AC/DC, continuità, polarità e rotazione delle fasi.