Startseite

INTERCABLE SRL - INRAI0406 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA - AI0406

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAI0406 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 54...54

  • Geschlecht - Unisex

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Passform - normale Form

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212217004

Artikelnummer

INRAI0406

Herstellernummer

AI0406

Hersteller

INR

Größe:

54...54

Geschlecht:

Unisex

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Passform:

normale Form

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Mischgewebe

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Materialgewicht:

260 g/m²

Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:

ja

Störlichtbogengeprüft:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

doneo alla protezione dell’operatore dal contatto accidentale con fiamme di limitata entità, dal calore convettivo e radiante e protegge contro gli effetti dell’esposizione ravvicinata ad archi elettrici.\nPantalone composto da:\n• sul davanti all’altezza dei fianchi\n• sono ricavate n.2 tasche inclinate con un inserto di colore a contrasto e fermate da tratto di velcro\n• all’altezza della metà gambale sono applicate n. 2 tasche con soffietto ed alette rettangolari\n• il dietro presenta n. 2 tasche a toppa applicate con doppie alette rettangolari,\n• all'altezza della metà fianchi, è inserito un elastico per consentire una miglior vestibilità del capo\n• il capo invernale è completamente foderato