INTERCABLE SRL - INRAI0404 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA - AI0404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...50
Geschlecht - Unisex
Farbe - blau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Passform - normale Form
Packung
1 ST
EAN
8014212216984
Artikelnummer
INRAI0404
Herstellernummer
AI0404
Hersteller
INR
Größe:
50...50
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Passform:
normale Form
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Mischgewebe
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
260 g/m²
Wasserdicht:
nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
ja
Schnittschutz:
nein
Hitzeschutz:
ja
Störlichtbogengeprüft:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Chemikalienschutz:
nein


