INTERCABLE SRL - INRAI0403 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA - AI0403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Geschlecht - Unisex
Farbe - blau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Passform - normale Form
Packung
1 ST
EAN
8014212216977
Artikelnummer
INRAI0403
Herstellernummer
AI0403
Hersteller
INR
Größe:
48...48
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Passform:
normale Form
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Mischgewebe
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
260 g/m²
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
ja
Störlichtbogengeprüft:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja


