Startseite

INTERCABLE SRL - INRAG2020C Kit sguainacavi IMS - AG2020C

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAG2020C Kit sguainacavi IMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Abisolierbereich Querschnitt - 25...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212042774

Artikelnummer

INRAG2020C

Herstellernummer

AG2020C

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Abisolierbereich Querschnitt:

25...240 mm²

Spiralschnitt:

ja

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

500 kcmil

Articolo accessorio per completamento valigia da giuntista AG2020