Startseite

INTERCABLE SRL - INRAG1013 PASTA DI SILICONE - AG1013

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAG1013 PASTA DI SILICONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Geeignet für Rohre - ja

  • Verpackung - Tube

  • Inhalt - 100 ml

  • Nettogewicht - 100 g

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212013262

Artikelnummer

INRAG1013

Herstellernummer

AG1013

Hersteller

INR

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Verpackung:

Tube

Inhalt:

100 ml

Nettogewicht:

100 g

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

ja

Säurefrei:

nein

Verwendbar auf Beton:

ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

ja

Wasserlöslich:

nein

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

Gel

Contenuto 100ml