Startseite

INTERCABLE SRL - INRAE6330 KIT SGUAINACAVI IMS ENEL ISOLAMENTO RIDO - AE6330

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAE6330 KIT SGUAINACAVI IMS ENEL ISOLAMENTO RIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Abisolierbereich Querschnitt - 25...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212305541

Artikelnummer

INRAE6330

Herstellernummer

AE6330

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Abisolierbereich Querschnitt:

25...240 mm²

Spiralschnitt:

ja

Dotazione modello AE6330:\n• Maniglia regolabile\n• Inserto di spellatura 35 \n• Inserto di spellatura 50 \n• Inserto di spellatura 70 \n• Inserto di spellatura 95 \n• Inserto di spellatura 150 \n• Inserto di spellatura 185 \n• Inserto di spellatura 240 \n• Valigetta rigida