INTERCABLE SRL - INRACBLSWZG CUSTODIA RIGIDA - ACBLSWZG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Leder/Metall
Gesamtzahl der Fächer - 5
Höhe - 400 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212106919
Artikelnummer
INRACBLSWZG
Herstellernummer
ACBLSWZG
Hersteller
INR
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Leder/Metall
Gesamtzahl der Fächer:
5
Höhe:
400 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
600 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
450 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


