Startseite

INTERCABLE SRL - INRAC3710 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 12.5X10 NM - AC3710

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzugsdrehmoment - 10...10 Nm

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Elektronisch - nein

  • Isoliert - ja

  • Gesamtlänge - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021830

Artikelnummer

INRAC3710

Herstellernummer

AC3710

Hersteller

INR

Anzugsdrehmoment:

10...10 Nm

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Elektronisch:

nein

Isoliert:

ja

Gesamtlänge:

160 mm

Stellgröße stetig:

ja

Mit Skala:

nein

Kopfbreite:

140 mm

Geeignet für Verlängerung:

ja

Schraubendreher-Modell:

nein

Mit Signalton:

nein

Mit Verlängerung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Chiave dinamometrica. Taratura fissa secondo da Norma EN26789 (tolleranza ±6% del valore nominale) dispositivo di blocco azionabile con una sola mano. Attacco quadro secondo la norma ISO1174 DIN3120.