INTERCABLE SRL - INRAC1603 GIRAVITE A CROCE PH3X150 - AC1603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 4
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 235 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212010964
Artikelnummer
INRAC1603
Herstellernummer
AC1603
Hersteller
INR
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
4
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Präzisionsausführung:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
148 g


