Startseite

INTERCABLE SRL - INRABI1 SPELLACAVO ABI1 PER 4,5-29MM - ABI1

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRABI1 SPELLACAVO ABI1 PER 4,5-29MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4...29 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212515704

Artikelnummer

INRABI1

Herstellernummer

ABI1

Hersteller

INR

Abisolierbereich Durchmesser:

4...29 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

ja

Sguainacavo universale con serraggio rapido a molla. • Ampio campo di applicazione: diametro da 4,5 mm a 29 mm • Adatto a tipi di cavi con isolamento morbido e duro • Lama in acciaio temprato • Affilatura speciale della lama per una rimozione pulita della guaina esterna • Possibilità di tagli circolari, longitudinali ed elicoidali • Nessuna inclinazione dovuta alla trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale • La profondità di taglio può essere regolata a scatti da 0,1 mm a 3 mm utilizzando la manopola (in senso orario) • Nessun danno alle parti sottostanti • Grazie alla speciale proprietà di scorrimento sulla superficie del cavo, è garantito un lavoro privo di resistenza • Design piccolo e compatto • Design pratico ed ergonomico