INTERCABLE SRL - INRAB7720E Borsa priva di mat.x lavori in tens.BT-m - AB7720E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 360 mm
Mit Schulterriemen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212033116
Artikelnummer
INRAB7720E
Herstellernummer
AB7720E
Hersteller
INR
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
560 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
320 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
rot
Herausnehmbares Fach:
nein
Borsa vuota



