INTERCABLE SRL - INRAB7710 BORSA DI SICUREZZA - AB7710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stoff
Höhe - 320 mm
Mit Schulterriemen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212003362
Artikelnummer
INRAB7710
Herstellernummer
AB7710
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stoff
Höhe:
320 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
560 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
360 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
rot
Signalrot:
ja
Herausnehmbares Fach:
nein
Borsa di sicurezza vuota per set AB7712


