Startseite

INTERCABLE SRL - INRAB6300 VALIGIA IMS/AMS - AB6300

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAB6300 VALIGIA IMS/AMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 330 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212008916

Artikelnummer

INRAB6300

Herstellernummer

AB6300

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

330 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Breite:

290 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

rot

Signalrot:

ja

Herausnehmbares Fach:

nein

Valigia in resina vuota per spellacavo AV6300