Startseite

INTERCABLE SRL - INRAB4710 ASTUCCIO IN NYLON - AB4710

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAB4710 ASTUCCIO IN NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Stoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 1

  • Höhe - 40 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212003164

Artikelnummer

INRAB4710

Herstellernummer

AB4710

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Stoff

Gesamtzahl der Fächer:

1

Höhe:

40 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

380 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

170 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

rot

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Per il contenimento e la protezione dei guanti isolanti, con sistema di fissaggio alla cintura