INTERCABLE SRL - INRAB4700 VALIGETTA 370X170X50 PER GUANTO - AB4700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 50 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212015365
Artikelnummer
INRAB4700
Herstellernummer
AB4700
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
50 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
420 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
170 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
sonstige
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


