INTERCABLE SRL - INRAB16 PINZA SPELLAFILI 0,03 - 16 MM - AB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kerbtiefe einstellbar - nein
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - nein
Auswechselbare Messer - ja
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
8014212354365
Artikelnummer
INRAB16
Herstellernummer
AB16
Hersteller
INR
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03...16 mm²
Spiralschnitt:
nein
Min. AWG-Größe:
22
Max. AWG-Größe:
6
Idoneo per spellatura di cavi flessibili, lunghezza di spellatura regolabile, dispositivo di taglio integrato


