Startseite

INTERCABLE SRL - INR98035621 PUNTE DA MURO SDS-PLUS 18,0 X 250/300 MM - 98035621

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR98035621 PUNTE DA MURO SDS-PLUS 18,0 X 250/300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 18 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 250 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4000649032680

Artikelnummer

INR98035621

Herstellernummer

98035621

Hersteller

INR

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

18 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

250 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Fliesen:

ja

Geeignet für Keramik:

ja

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Spiralbohrer:

ja

Schaftform:

Morsekegel

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

300 mm

Mit Schnellverschluss:

ja

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

ja

Geeignet zum Aufbohren:

ja

Schneidrichtung:

links

Schneidstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Punte da muro serie SDS-plus