INTERCABLE SRL - INR74267 SEGHE A TAZZE BIMETALLICHE HSS A DENTURA - 74267
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 67 mm
Aufnahmesystem - Steckachse
Randversenker - ja
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212217530
Artikelnummer
INR74267
Herstellernummer
74267
Hersteller
INR
Durchmesser:
67 mm
Aufnahmesystem:
Steckachse
Randversenker:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
ja
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


