INTERCABLE SRL - INR74264 SEGHE A TAZZE BIMETALLICHE HSS NERE A DE - 74264
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 64 mm
Aufnahmesystem - Steckachse
Randversenker - ja
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212133908
Artikelnummer
INR74264
Herstellernummer
74264
Hersteller
INR
Durchmesser:
64 mm
Aufnahmesystem:
Steckachse
Randversenker:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
ja
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


