INTERCABLE SRL - INR74251 SEGHE A TAZZE BIMETALLICHE HSS NERE A DE - 74251
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 51 mm
Aufnahmesystem - Steckachse
Randversenker - ja
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212133885
Artikelnummer
INR74251
Herstellernummer
74251
Hersteller
INR
Durchmesser:
51 mm
Aufnahmesystem:
Steckachse
Randversenker:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
ja
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein


