Startseite

INTERCABLE SRL - INR7406050 FLESSOMETRO MT. 5 X 19 MM - 7406050

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7406050 FLESSOMETRO MT. 5 X 19 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Automatisches Aufrollen - ja

  • Metrische Teilung - ja

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021922

Artikelnummer

INR7406050

Herstellernummer

7406050

Hersteller

INR

Länge:

5 m

Werkstoff:

Edelstahl

Automatisches Aufrollen:

ja

Metrische Teilung:

ja

Magnetisch:

nein

Imperiale Teilung:

nein

Bandbreite:

19 mm

Doppelseitig:

nein

Mit Bremse:

ja

Classe di precisione 2, cassa in ABS infrangibile, doppia graduazione nera su fondo giallo