Startseite

INTERCABLE SRL - INR7404120 MINI LIVELLA - 7404120

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7404120 MINI LIVELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 120 mm

  • Magnetisch - nein

  • Anzahl der Libellen - 1

  • Elektronisch - nein

  • Mit Laser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021908

Artikelnummer

INR7404120

Herstellernummer

7404120

Hersteller

INR

Länge:

120 mm

Magnetisch:

nein

Anzahl der Libellen:

1

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Lunghezza 120mm