Startseite

INTERCABLE SRL - INR7211435 LIVELLI PER ELETTRICISTI - 7211435

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7211435 LIVELLI PER ELETTRICISTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Magnetisch - nein

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Elektronisch - nein

  • Mit Laser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212020987

Artikelnummer

INR7211435

Herstellernummer

7211435

Hersteller

INR

Länge:

400 mm

Magnetisch:

nein

Anzahl der Libellen:

2

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

Breite:

24 mm

Messfläche gefräst:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Lunghezza 400mm