Startseite

INTERCABLE SRL - INR7211422 LIVELLA IN ALLUMINIO 600 MM - 7211422

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7211422 LIVELLA IN ALLUMINIO 600 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Magnetisch - nein

  • Anzahl der Libellen - 3

  • Elektronisch - nein

  • Mit Laser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212020970

Artikelnummer

INR7211422

Herstellernummer

7211422

Hersteller

INR

Länge:

600 mm

Magnetisch:

nein

Anzahl der Libellen:

3

Elektronisch:

nein

Mit Laser:

nein

Breite:

60 mm

Anzahl der Grifflöcher:

0

Messfläche gefräst:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Profilo in alluminio spessore 1,3mm, base rinforzata e rettificata