INTERCABLE SRL - INR7201100 FRESA A GRADINI HSS PG 7-29 - 7201100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - PG
Anzahl der Bohrstufen - 7
Max. Bohrdurchmesser - 29 mm
Hartmetallausführung - ja
Mit Kantenbrecher - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212294166
Artikelnummer
INR7201100
Herstellernummer
7201100
Hersteller
INR
Maßeinheit:
PG
Anzahl der Bohrstufen:
7
Max. Bohrdurchmesser:
29 mm
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
ja
Min. Bohrdurchmesser:
7 mm
Schneidrichtung:
links
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
12 mm
Idonea a forare fino ad uno spessore di 3 mm


