Startseite

INTERCABLE SRL - INR7142161 GEL LUBRIFICANTE PER CAVI 1 LITRO - 7142161

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7142161 GEL LUBRIFICANTE PER CAVI 1 LITRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Geeignet für Rohre - nein

  • Verpackung - Dose

  • Inhalt - 1000 ml

  • Verwendbar auf Kunststoff - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212414854

Artikelnummer

INR7142161

Herstellernummer

7142161

Hersteller

INR

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

nein

Verpackung:

Dose

Inhalt:

1000 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

nein

Verwendbar auf Metall:

nein

Säurefrei:

nein

Verwendbar auf Beton:

nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

nein

Wasserlöslich:

nein

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

Gel

Gel lubrificante per cavi 1 litro