INTERCABLE SRL - INR7130582 MARTELLO ALLA TEDESCA 300 GR. - 7130582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels - Holz
Gewicht Kopf - 300 g
Länge - 250 mm
Werkstoff des Kopfes - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8014212019899
Artikelnummer
INR7130582
Herstellernummer
7130582
Hersteller
INR
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels:
Holz
Gewicht Kopf:
300 g
Länge:
250 mm
Werkstoff des Kopfes:
Stahl
Magnetisch:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Wechselbare Spitze:
nein
Gesamtgewicht:
300 g
Con utilissima protezione del manico, manico speciale Hickory, accoppiamento a doppia sicurezza con chiavetta rotonda e sigillatura in resina sintetica


