INTERCABLE SRL - INR7130024 SCALPELLO PER PIETRAME - 7130024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schneidenbreite - 29 mm
Länge - 300 mm
Schneidenform - flach
Werkstoff - sonstige
Schaftform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212020819
Artikelnummer
INR7130024
Herstellernummer
7130024
Hersteller
INR
Schneidenbreite:
29 mm
Länge:
300 mm
Schneidenform:
flach
Werkstoff:
sonstige
Schaftform:
sonstige
Mit Handschutz:
nein
Schaftbreite:
23 mm
Schafthöhe:
13 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Acciaio al cromo vanadio


